※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 金型用部品、位置決め部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の プランジャー
NBK(鍋屋バイテック会社)の プレスフィットプランジャー
PPRL-NI プレスフィットプランジャ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法D1(mm)
4
注文コード
86976206
品番
PPRL-4-NI
参考基準価格(税別)
¥690
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
この商品は
寸法D1
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(mm)
2.8
寸法D1(mm)
4
寸法D2(mm)
4
寸法D3(mm)
4.6
寸法L(mm)
10.7
寸法L1(mm)
0.9
寸法L2(mm)
1.8
寸法L3(mm)
5.6
寸法s(mm)
2.7
ゆるみ止め
なし
最大荷重(N)
8.2
荷重(N)
3/8.2
最小荷重(N)
3