※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 金型用部品、位置決め部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の プランジャー
NBK(鍋屋バイテック会社)の プレスフィットプランジャー
PPRL-NI プレスフィットプランジャ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法D1(mm)
8
注文コード
86976233
品番
PPRL-8-NI
参考基準価格(税別)
¥810
販売価格(税込)
¥890
販売価格(税別)
¥
809
バスケットに入れる
この商品は
寸法D1
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(mm)
6.2
寸法D1(mm)
8
寸法D2(mm)
8
寸法D3(mm)
8.5
寸法L(mm)
18
寸法L1(mm)
1.1
寸法L2(mm)
2.9
寸法L3(mm)
9.5
寸法s(mm)
6.5
ゆるみ止め
なし
最大荷重(N)
17
荷重(N)
10.7/17
最小荷重(N)
10.7