曜日別特売
WK-20B 換気扇用ウェザーカバー(格子付) オーム電機 86978613

換気扇用ウェザーカバー(格子付)

(48件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ブラウン
開口寸法(mm)250×250
内容量1個注文コード86978613品番WK-20B
参考基準価格(税別)¥1,740販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

換気扇を雨や風のトラブルから守り、外観の美しさを保ちます。

材質樹脂(ポリプロピレン)ブラウン開口寸法(mm)250×250適合羽径20cm換気扇用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:48
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86978631
2024-05-21
用途: 換気扇のカバー
サンエース有限会社建設業・工事業

丈夫でデザインも素晴らしいく、大変良い品物でした。

対象商品 : 86978647
2023-08-20
用途: 換気扇カバー交換時

自宅の換気扇カバーが劣化し、割れてしまい交換するために購入しました。格子付きでこの価格は、中々無いのではないかと思います。値段の割には、しっかりとした作りで大変お買い得だと思います。是非、おすすめします。

対象商品 : 86978631
2023-03-30
用途: 雪害による破損品の交換用
有限会社ビットワークス

台所換気扇カバーが、落雪の直撃を受けて破損し交換用として購入しました。今までのは明るいベージュ色でしたが、これは落ち着いた感じでイイ感じです。

対象商品 : 86978631
2022-10-30
用途: 台所外換気口交換。
サービス業

長年の劣化で ボロボロになっていた 台所の換気扇の外の換気口。高い位置にあったのでサイズ計るの大変でした。こちらの商品、カラーもブラウンというなかなか見ない色でオシャレだなと思い購入決定しました。取り付けも軽いので持ち上げやすく、取り付けも元々あったビスの穴にピッタリだったので楽でした。安値で交換できて満足です。

1が参考にしています
対象商品 : 86978604
2022-11-07
用途: ドーム型IP防犯カメラのカバー
運輸・通信業

格子はプラスチックなのでハサミなどで簡単に切断できる。ドーム型IPカメラは防水処理がなされているが太陽光を防いでくれる役割としての囲いを担ってくれている。アンテナを収納できるスペースは限られるので位置を変えるなどで工夫した。

対象商品 : 86978647
2022-08-20
用途: 作業場の換気扇カバーに使用

30cmの換気扇カバーを探していたら安いので購入しました。サイズもピッタリで文句なしです取り付けもビス止めで簡単でした。いい製品だと思います。

対象商品 : 86978647
2021-11-02
用途: 換気扇カバーの交換
イーテック建設業・工事業

とにかく安い他商品と一緒に買ったので送料もかからずお客さん喜んでました。

1が参考にしています
対象商品 : 86978631
2022-04-08
用途: 換気扇のフード
その他業種

安かったのでこれにしました。格子付きなので良いと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする