曜日別特売
テープ付号1号モール白 10P モール多本パック オーム電機 86985525

モール多本パック

(4件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1個(10本)
注文コード
86985525
品番
テープ付号1号モール白 10P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
材質
ABS
サイズ
1号
長さ(m)
1
外寸(幅W×高さH)(mm)
16.0×9.0
内寸(幅W×高さH)(mm)
11.4×7.0
適合電線
ビニール平行線、Fケーブル1.6×2芯、同軸ケーブル(3C、4C)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86985525
2022-04-28
用途: 室内の配線工事に
自動車・二輪車・自転車関連業

数が多く重宝していますが、蛍光剤を含んだ白なので青白く、壁紙などには似合いません。
結局目立たないところで使用しました。エルパさんの商品の色味が自然でそちらのほうが良かったので、リピートは無いと思います。
意匠を気にしない工場等には良いかと思います。

対象商品 : 86985491
2020-09-14
用途: ガレージの電気配線保護
個人のお客様

ガレージの電気配線保護に購入。一流メーカー品なので、蓋の嵌りが良かった。バラ売りがあれば、必要本数分買えたのに。

対象商品 : 86985507
2019-10-04
用途: 物置の改築時に使用
不動産業

露出コンセントまでの配線の固定に使いましたが、両面テープ付きで使いやすく、仮止めをテープで、最終固定はねじを使い綺麗にまとまりました。安価でいい出来栄えに満足です。

対象商品 : 86985525
2018-12-07
用途: LAN配線工事
運輸・通信業

モールカッターで簡単に切断できるので、配線も綺麗でやりやすかったです。値段もリーズナブルなので、大変助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする