OCR-05 リモコンセント オーム電機 86990066

リモコンセント

(7件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード86990066 品番OCR-05
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(受信部本体)58×88×54、(リモコン送信機)45×72×5 電源リチウムボタン電池(CR2025)×1個(動作確認用電池付属) 質量(g)(受信部本体)80、(リモコン送信機)12

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21527004
2023-12-16
用途:
夏に扇風機を遠くからオン、オフするのに使用
その他業種

途中に障害物があるとうまくオン、オフできませんが、何も障害物がない状態であれば問題なくオン、オフできて便利になりました。

対象商品:
21527004
2024-02-05
用途:
掃除機の離れた場所からの、電源を入切時使用
上州工業株式会社 様 (製造業)

予想よりも遠隔操作時の感度が良く
いい買い物をした。

対象商品:
21527004
2023-05-09
用途:
庭の小屋で使用
金融・保険業

庭の小屋の電球を点けるのに、スイッチ付けるの面倒なのでこの商品を購入。大変満足しております。

対象商品:
21527004
2023-05-26
用途:
集塵機の無線スイッチ化に

集塵機(マキタ:M442)のスイッチ操作を遠隔操作にする為に使用。 
この製品の対応電力では集塵機を動かせないのでパワーリレー(オムロン:G7J-4A-T AC100/120)で増幅して集塵機を駆動しています。
「最大800W」の表示がありますが、分解して基盤に搭載されているリレーを確認したところ、定格400W以下で使用した方が無難で、瞬間電力を最大800Wくらいにしておきましょう。
当然、電気ヒーターやこたつなど、消費電力の大きな物は使用不可能です。
受信可能な距離はだいたい5mくらい。
受信可能な範囲は、正面から上向きは90度まで感動良好、正面かた左右方向は50度くらいが感度が良く更に横に行くと70度くらいまでは何とか受信してくれるといった感じ。
リモコンにキーホルダーなどのリングを取り付け可能な穴がありますが、壁に取り付けたフックからリモコンを取る時に思うようにフックからリングが外れず、意外と不便なので、リモコンのホルダも付属してほしいところ。
!注意!
今回、集塵機の電気系統を改造していますが、中半端な知識で真似する事は電気火災の要因になります。
気温差による結露や粉塵の付着からくる漏電によるリスクと対策、ハーネスや端子の選定ミスによるリスク、パワーリレーと既存のスイッチの配線ミスによるリスク、等々を想定できないのであれば絶対にやめるべきです。

1人が参考にしています
対象商品:
21527004
2023-01-12
用途:
換気扇のオン オフ
株式会社山崎紙工所 様

取付の位置が高いので、ONのパイロットランプが暗いですね。

対象商品:
86990066
2016-01-26
用途:
作業台から小型換気扇のON/OFF。ひもを引っ張りに行かないで済む
株式会社旭ネームプレート製作所 様

問題ありません。リモコンの形状が薄いので、まぎれないようにストラップを付けました。
動作その他満足していますが、同一周波数でいいからリモコンを追加購入できるといいですね。複数位置や換気扇直下での作業があるので、各所にリモコンを配置できれば、持って歩かないで済みます。

対象商品:
86990041
2015-09-12
用途:
シーリングライトの点滅
医療・福祉・介護関連業

画像がなくOCR-05のみ画像が有ったので、OCR-05の受信器がわのみと勝手に誤解して注文してしまった。
画像の付いていない製品を注文しない様にします。
反省しています。
間違ったけどそれはそれで使用できそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-04

「コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする