オーム電機
オーム電機の 電源(制御機器)
オーム電機の 遮断
オーム電機の 漏電遮断器
分電盤・ブレーカー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86991502
品番
HS-B1EA30-G
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
定格電圧(V)
AC100
定格電流(A)
30
適合電線
Φ1.6〜Φ2.6 Cu(銅)/5.5〜8mm
2
端子
ソルダーレス端子(当座金付)
極数・素子数
2P1E
フレーム(AF)
30