定格出力電圧(V)DC36
定格出力電力(W)1000
最大出力電力(W)1044
定格出力電流(A)ACIN 100/200V:29
入力電圧(V)AC85〜264 1Φ/DC120〜350(AC50/DC70〜オプションで対応可能)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×61×240(端子台およびねじ含まず)[W×H×D]
仕様-
形状カバー付き
寸法(mm)150×61×240mm(端子台およびねじ含まず)
質量(g)2200(max)
シリーズPB
端子形状ねじ
使用温度(℃)-20〜71
保存温度(℃)-20〜75
冷却方式強制空冷(ファン内蔵)
機能リモートセンシング:可能リモートコントロール(RC):可能
力率ACIN 100/200V:0.98/0.95typ(Io=100%)
入力周波数(Hz)50/60(47〜63)
安全規格UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN62368-1取得、電安法準拠(DC入力時は除く)
動作表示灯LED:緑
突入電流(A)ACIN 100V:20/40typ(Io=100%)(一次突入電流値/二次突入電流値)(再投入間隔10秒以上)、ACIN200V:40/40typ(Io=100%)(一次突入電流値/二次突入電流値)(再投入間隔10秒以上)
振動(m/s2)19.6[10〜55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]
入力電流(A)ACIN 100/200V:13/7typ
出力電圧可変範囲(V)25.2〜39.6
過電流保護定格電流の105%min(ピーク電流のあるものはピーク電流の101%min)で動作、自動復帰、約5秒間継続で出力遮断
衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回
定格入力効率(%)ACIN 100/200V:84/86typ
静的入力変動(mV)144(max)
静的負荷変動(mV)150(max)
経時ドリフト(mV)144(max)[周囲25℃。定格入出力にて入力電圧印加後30分〜8時間の変化]
起動時間(ms)400typ(ACIN 100/200V、Io=100%)/500typ(入力電圧の再投入間隔1分未満)
出力電圧確度(V)36〜37.44
周囲温度変動(mV)0〜50℃/-20〜50℃:360(max)/440(max)
保持時間(ms)20typ(ACIN 100/200V、Io=100%)
高調波電流規制IEC61000-3-2準拠
雑音端子電圧FCC Part15 classB、VCCI-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠
定格出力電圧(DC V)ACIN 100/200V:36
入力形式フルレンジ入力
出力形式単一出力
使用湿度(%RH)20〜90(結露なし)[ディレーティング特性参照]
保存湿度(%RH)20〜90(結露なし)
絶縁耐圧(V/1分間)入力-出力・RC:AC3000カットオフ電流=25mA、DC500V 50MΩmin(常温・常湿)/入力-FG:AC2000カットオフ電流=25mA、DC500V 50MΩmin(常温・常湿)/出力・RC・AUX-FG:AC500カットオフ電流=100mA・DC500V 50MΩmin(常温・常湿)/出力-RC・AUX:AC500カットオフ電流=100mA・DC500V 50MΩmin(常温・常湿)
漏洩電流(mA)0.5/1(max)[ACIN 100V/240V 60Hz、Io=100%、IEC62368-1、電安法の各測定方法による]
過電圧保護(V)Vo7.5〜14.4
運転表示LED:緑