定格電圧(V)AC1Φ250/DC250
定格電流(A)16
仕様-
質量(g)170(max)
タイプ低漏洩電流タイプ
シリーズEAM
使用温度(℃)-40〜85(ディレーティング特性参照)
漏洩電流(入力125/250V 60Hz)5μA/10μA(max)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)39×30×85(W×H×D)
保存温度(℃)-40〜85
直流抵抗(max)20(mΩ)
絶縁抵抗(MΩ)500M(DC500V min常温・常湿)[端子-取付板間]
保存温湿度範囲-40〜+85℃、20〜95%RH(結露なし)
絶縁抵抗(Ω)500(DC500V min 常温常湿)
安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil 3-1、ENEC(DC 入力時は除く)
振動(m/s2)19.6[10〜55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]
コンデンサ容量(F)(公称値)なし
衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回)
試験電圧(V/1分)AC2500(カットオフ電流=20mA 常温・常湿)[端子-取付板間]
使用湿度(%RH)20〜95(結露なし)
保存湿度(%RH)20〜90(結露なし)
漏洩電流(mA)-