ノイズフィルターNACシリーズ

(3件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 87014487 品番 NAC-10-472
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
定格電圧(V)AC1Φ250/DC250 定格電流(A)10 コンデンサ容量(F)(公称値)4700p 仕様- 質量(g)300(max) タイプ標準タイプ、150kHz-1MHz 高減衰タイプ シリーズNAC 使用温度(℃)-40〜85 漏洩電流- 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53×41×92(W×H×D)[突起物含まず] 保存温度(℃)-40〜85 絶縁抵抗(MΩ)100(DC500V min常温・常湿) 保存温湿度範囲-40〜+85℃、20〜95%RH(結露なし) 絶縁抵抗(Ω)500(DC500V min 常温常湿) 安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil3-1、ENEC(DC入力時は除く) 振動(m/s2)19.6[10〜55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間] 衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向 各1回) 試験電圧(V/1分)AC2750(カットオフ電流=20mA 常温常湿) 電圧降下(V)1(max) 使用湿度(%RH)20〜95(結露なし) 保存湿度(%RH)20〜95(結露なし) 漏洩電流(mA)(125/250V 60Hz)0.5/1(max)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:105

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
87014505
2022-08-16
用途:
機器更新

使用上何も問題有りません。今回は緊急で必要となりましたので、部品調達が難しい中、手配できて安心しました。

対象商品:
87014487
2017-06-16
用途:
PCまわりの機材のノイズ対策

特にひどかった無線ルーターからのノイズがほぼ無くなりました。
他の機材にも取り付けようと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
45556655
2014-01-09
用途:
制御盤作成

もともと気休めなので効果のほどは解りませんが、見た目はしっかりしています。
端子カバーがかっこいい^^;

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「電磁波対策」にはこんなカテゴリがあります

シェアする