ノイズフィルターNAHシリーズ

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電流(A)16 仕様- 注文コード87014672 品番NAH-16-472
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
この商品は定格電流・仕様・内容量など100種類から選べます 他の種類を見る
定格電圧(V)AC1Φ250/DC250 定格電流(A)16 仕様- 質量(g)300(max) タイプ9kHz-1MHz高減衰タイプ シリーズNAH 使用温度(℃)-40〜85 漏洩電流- 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53×41×92(W×H×D)[突起物含まず] 保存温度(℃)-40〜85 絶縁抵抗(MΩ)100(DC500V min常温・常湿) 保存温湿度範囲-40〜+85℃、20〜95%RH(結露なし) 絶縁抵抗(Ω)500(DC500V min 常温常湿) 安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil3-1、ENEC(DC入力時は除く) 振動(m/s2)19.6[10〜55Hz(2G)周期3分X、Y、Z 方向各1時間] コンデンサ容量(F)(公称値)4700p 衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向 各1回) 試験電圧(V/1分)AC2750(カットオフ電流=20mA 常温常湿) 電圧降下(V)1(max) 使用湿度(%RH)20〜95(結露なし) 保存湿度(%RH)20〜95(結露なし) 漏洩電流(mA)(125/250V 60Hz)0.5/1(max)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
87014654
2022-04-17
用途:
スイッチング電源の前段に使用
ワイエーピーシステム 様

社会情勢から納期のかかる商品になってしまいましたが、取り寄せいただき
助かりました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「電磁波対策」にはこんなカテゴリがあります

シェアする