定格電圧(V)三相三線式500(使用最大:528)
定格電流(A)50
質量(kg)最大4.3
シリーズTBC
使用温度(℃)-40〜+85
漏洩電流(入力125/250V 60Hz)2.5mA/5.0mA max
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×80×374(突起物含まず)
直流抵抗(max)14mΩ
保存温湿度範囲-40〜+85℃、20〜95%RH(結露なし)
絶縁抵抗(Ω)100(DC500V min 常温常湿)
安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil 3-1、ENEC
振動(m/s2)19.6(10〜55Hz (2G) 周期3 分 X、Y、Z 方向各1時間)
コンデンサ容量(F)(公称値)68000p
衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向 各1回)
試験電圧(V/1分)AC2500(カットオフ電流=100mA 常温常湿)
使用湿度(%RH)20〜95(結露なし)