コーセル
TBC-150-683 シリーズ
商品レビューを投稿する
42日以内出荷
返品不可
42日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
87015135
品番
TBC-150-683
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
定格電圧(V)
三相三線式500(使用最大:528)
定格電流(A)
150
質量(kg)
最大9.6
シリーズ
TBC
使用温度(℃)
-40~+85
漏洩電流
(入力125/250V 60Hz)2.5mA/5.0mA max
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
190×92×482(突起物含まず)
直流抵抗(max)
6mΩ
保存温湿度範囲
-40~+85℃、20~95%RH(結露なし)
絶縁抵抗(Ω)
100(DC500V min 常温常湿)
安全規格
UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil 3-1、ENEC
振動(m/s
2
)
19.6(10~55Hz (2G) 周期3 分 X、Y、Z 方向各1時間)
コンデンサ容量(F)
(公称値)68000p
衝撃(m/s
2
)
196.1(20G)11ms X、Y、Z方向 各1回)
試験電圧(V/1分)
AC2500(カットオフ電流=100mA 常温常湿)
使用湿度(%RH)
20~95(結露なし)