SKF(日本エスケイエフ)
SKF(日本エスケイエフ)の ベアリング(軸受)
SKF(日本エスケイエフ)の ラジアル玉軸受
SKF(日本エスケイエフ)の ボールベアリング(深溝玉軸受)
単列深溝玉軸受 6000番台(両側接触ゴムシール形)
(1件のレビュー)
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
87017777
品番
6005-2RSH
参考基準価格(税別)
¥1,250
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
内径d(Φmm)
25
外径D(Φmm)
47
幅B(mm)
12
材質(本体)
炭素クロム鋼
質量(g)
80
限界回転数(min
-1
[r.p.m])
9500
RoHS指令(10物質対応)
対応
基本静定格荷重Co(N)
6550
JIS等級
0
基本動定格荷重C(N)
11900
シールド形状
両側鋼板補強NBR製の接触シール
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
深溝玉軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
炭素クロム鋼
ベアリング番台
6000
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方