SKF(日本エスケイエフ)
SKF(日本エスケイエフ)の ベアリング(軸受)
SKF(日本エスケイエフ)の ラジアル玉軸受
SKF(日本エスケイエフ)の ボールベアリング(深溝玉軸受)
単列深溝玉軸受 6000番台両シールド形
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
87017856
品番
6008-2Z
参考基準価格(税別)
¥2,770
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
幅B(mm)
15
外径D(Φmm)
68
内径d(Φmm)
40
シールド形状
両側鋼板製打拔きシールド
軌道輪形状
深溝玉軸受
外輪タイプ
フラット
軌道輪列数
単列
材質(本体)
炭素クロム鋼
質量(g)
190
限界回転数(min
-1
[r.p.m])
11000
RoHS指令(10物質対応)
対応
基本静定格荷重Co(N)
11600
JIS等級
0
基本動定格荷重C(N)
17800
荷重方向
ラジアル
転動体材質
炭素クロム鋼
ベアリング番台
6000
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方