SKF(日本エスケイエフ)
SKF(日本エスケイエフ)の ベアリング(軸受)
SKF(日本エスケイエフ)の ラジアル玉軸受
SKF(日本エスケイエフ)の ボールベアリング(深溝玉軸受)
単列深溝玉軸受 6000番台両シールド形
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
内径d(Φmm)
95
注文コード
87018172
品番
6019-2Z
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,600
この商品は
内径d
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
幅B(mm)
24
外径D(Φmm)
145
内径d(Φmm)
95
シールド形状
両側鋼板製打拔きシールド
軌道輪形状
深溝玉軸受
外輪タイプ
フラット
軌道輪列数
単列
材質(本体)
炭素クロム鋼
質量(g)
1200
限界回転数(min
-1
[r.p.m])
4800
基本静定格荷重Co(N)
54000
JIS等級
0
基本動定格荷重C(N)
63700
荷重方向
ラジアル
転動体材質
炭素クロム鋼
ベアリング番台
6000番台
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方