SKF(日本エスケイエフ)
SKF(日本エスケイエフ)の ベアリング(軸受)
SKF(日本エスケイエフ)の ラジアル玉軸受
SKF(日本エスケイエフ)の ボールベアリング(深溝玉軸受)
単列深溝玉軸受 6000番台(両側接触ゴムシール形)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
内径d(Φmm)
105
注文コード
87018242
品番
6021-2RS1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥23,000
この商品は
内径d
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
内径d(Φmm)
105
外径D(Φmm)
160
幅B(mm)
26
材質(本体)
炭素クロム鋼
質量(g)
1600
限界回転数(min
-1
[r.p.m])
2400
基本静定格荷重Co(N)
65500
JIS等級
0
基本動定格荷重C(N)
76100
シールド形状
両側鋼板補強NBR製の接触シール
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
深溝玉軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
炭素クロム鋼
ベアリング番台
6000番台
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方