SKF(日本エスケイエフ)
SKF(日本エスケイエフ)の ベアリング(軸受)
SKF(日本エスケイエフ)の ラジアル玉軸受
SKF(日本エスケイエフ)の ボールベアリング(深溝玉軸受)
単列深溝玉軸受 6200番台オープンタイプ(開放型)
(2件のレビュー)
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全25種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
87018425
品番
6204
参考基準価格(税別)
¥896
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
幅B(mm)
14
外径D(Φmm)
47
内径d(Φmm)
20
シールド形状
開放形
軌道輪形状
深溝玉軸受
外輪タイプ
フラット
軌道輪列数
単列
材質(本体)
炭素クロム鋼
質量(g)
110
限界回転数(min
-1
[r.p.m])
20000
RoHS指令(10物質対応)
対応
基本静定格荷重Co(N)
6550
JIS等級
0
基本動定格荷重C(N)
13500
荷重方向
ラジアル
転動体材質
炭素クロム鋼
ベアリング番台
6200
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方