SKF(日本エスケイエフ)
単列深溝玉軸受 6200番台(両側接触ゴムシール形)
(2件のレビュー)
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内径d(Φmm)
70
10
12
15
17
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
100
外径D(Φmm)
125
30
32
35
40
47
52
62
72
80
85
90
100
110
120
125
130
140
150
160
180
幅B(mm)
24
9
10
11
12
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
28
30
34
質量(g)
1100
32
37
45
65
110
130
200
290
370
410
460
610
780
990
1100
1200
1400
1800
2150
3150
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
87018741
品番
6214-2RS1
参考基準価格(税別)
¥12,100
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
内径d(Φmm)
70
外径D(Φmm)
125
幅B(mm)
24
材質(本体)
炭素クロム鋼
質量(g)
1100
限界回転数(min
-1
[r.p.m])
3400
RoHS指令(10物質対応)
対応
基本静定格荷重Co(N)
45000
JIS等級
0
基本動定格荷重C(N)
63700
シールド形状
両側鋼板補強NBR製の接触シール
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
深溝玉軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
炭素クロム鋼
ベアリング番台
6200
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方