SKF(日本エスケイエフ)
SKF(日本エスケイエフ)の ベアリング(軸受)
SKF(日本エスケイエフ)の ラジアル玉軸受
SKF(日本エスケイエフ)の ボールベアリング(深溝玉軸受)
単列深溝玉軸受 6200番台オープンタイプ(開放型)
(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
内径d(Φmm)
130
注文コード
87018976
品番
6226
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥42,000
この商品は
内径d
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
幅B(mm)
40
外径D(Φmm)
230
内径d(Φmm)
130
シールド形状
開放形
軌道輪形状
深溝玉軸受
外輪タイプ
フラット
軌道輪列数
単列
材質(本体)
炭素クロム鋼
質量(g)
5800
限界回転数(min
-1
[r.p.m])
3600
基本静定格荷重Co(N)
132000
JIS等級
0
基本動定格荷重C(N)
156000
荷重方向
ラジアル
転動体材質
炭素クロム鋼
ベアリング番台
6200番台
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方