単列深溝玉軸受 6300番台オープンタイプ(開放型)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 87019177 品番 6306
参考基準価格(税別)¥2,270 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
幅B(mm)19 外径D(Φmm)72 内径d(Φmm)30 シールド形状開放形 軌道輪形状深溝玉軸受 外輪タイプフラット 軌道輪列数単列 材質(本体)炭素クロム鋼 質量(g)350 限界回転数(min-1[r.p.m])13000 RoHS指令(10物質対応)対応 基本静定格荷重Co(N)16000 JIS等級0 基本動定格荷重C(N)29600 荷重方向ラジアル 転動体材質炭素クロム鋼 ベアリング番台6300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする