SKF(日本エスケイエフ)
SKF(日本エスケイエフ)の ベアリング(軸受)
SKF(日本エスケイエフ)の ラジアル玉軸受
SKF(日本エスケイエフ)の ボールベアリング(深溝玉軸受)
単列深溝玉軸受 6300番台(両側接触ゴムシール形)
(1件のレビュー)
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
87019493
品番
6316-2RS1
参考基準価格(税別)
¥28,900
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
内径d(Φmm)
80
外径D(Φmm)
170
幅B(mm)
39
材質(本体)
炭素クロム鋼
質量(g)
3600
限界回転数(min
-1
[r.p.m])
2600
RoHS指令(10物質対応)
対応
基本静定格荷重Co(N)
86500
JIS等級
0
基本動定格荷重C(N)
130000
シールド形状
両側鋼板補強NBR製の接触シール
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
深溝玉軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
炭素クロム鋼
ベアリング番台
6300
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方