単列アンギュラ玉軸受 7200番台

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 内径d(Φmm)10 注文コード87019615 品番7200 BEP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,530
この商品は内径dなど26種類から選べます 他の種類を見る
内径d(Φmm)10 外径D(Φmm)30 幅B(mm)9 質量(g)30 材質(本体)炭素クロム鋼 限界回転数(min-1[r.p.m])30000 RoHS指令(10物質対応)対応 基本静定格荷重Co(N)3350 JIS等級0 基本動定格荷重C(N)7020 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状アンギュラ玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質炭素クロム鋼

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
87019615 7200 BEP 28961110 7200 BEP 単列アンギュラ玉軸受 SKF(日本エスケイエフ) 単列アンギュラ玉軸受 SKF(日本エスケイエフ) 1個 2,298 税込2,528 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする