SKF(日本エスケイエフ)
SKF(日本エスケイエフ)の ベアリング(軸受)
SKF(日本エスケイエフ)の ラジアル玉軸受
SKF(日本エスケイエフ)の アンギュラベアリング(アンギュラ玉軸受)
単列アンギュラ玉軸受 7200番台
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全26種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
87019782
品番
7217 BEP
参考基準価格(税別)
¥26,900
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
内径d(Φmm)
85
外径D(Φmm)
150
幅B(mm)
28
質量(g)
1830
材質(本体)
炭素クロム鋼
限界回転数(min
-1
[r.p.m])
5000
RoHS指令(10物質対応)
対応
基本静定格荷重Co(N)
83000
JIS等級
0
基本動定格荷重C(N)
95600
シールド形状
開放形
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
アンギュラ玉軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
炭素クロム鋼
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方