SKF(日本エスケイエフ)
SKF(日本エスケイエフ)の ベアリング(軸受)
SKF(日本エスケイエフ)の ラジアル玉軸受
SKF(日本エスケイエフ)の アンギュラベアリング(アンギュラ玉軸受)
単列アンギュラ玉軸受 7200番台
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
内径d(Φmm)
90
注文コード
87019791
品番
7218 BEP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥29,700
この商品は
内径d
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
内径d(Φmm)
90
外径D(Φmm)
160
幅B(mm)
30
質量(g)
2340
材質(本体)
炭素クロム鋼
限界回転数(min
-1
[r.p.m])
4500
基本静定格荷重Co(N)
96500
JIS等級
0
基本動定格荷重C(N)
108000
シールド形状
開放形
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
アンギュラ玉軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
炭素クロム鋼
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方