SKF(日本エスケイエフ)
SKF(日本エスケイエフ)の ベアリング(軸受)
SKF(日本エスケイエフ)の ラジアル玉軸受
SKF(日本エスケイエフ)の アンギュラベアリング(アンギュラ玉軸受)
単列アンギュラ玉軸受 7300番台
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
87019974
品番
7311 BEP
参考基準価格(税別)
¥15,100
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
内径d(Φmm)
55
外径D(Φmm)
120
幅B(mm)
29
質量(g)
1340
材質(本体)
炭素クロム鋼
限界回転数(min
-1
[r.p.m])
6700
RoHS指令(10物質対応)
対応
基本静定格荷重Co(N)
55000
JIS等級
0
基本動定格荷重C(N)
79300
シールド形状
開放形
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
アンギュラ玉軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
炭素クロム鋼
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方