SKF(日本エスケイエフ)
SKF(日本エスケイエフ)の ベアリング(軸受)
SKF(日本エスケイエフ)の ラジアル玉軸受
SKF(日本エスケイエフ)の ボールベアリング(深溝玉軸受)
複列深溝玉軸受
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
内径d(Φmm)
12
注文コード
87020105
品番
4201 ATN9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥5,580
この商品は
内径d
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
内径d(Φmm)
12
外径D(Φmm)
32
幅B(mm)
14
材質(本体)
炭素クロム鋼
質量(g)
53
限界回転数(min
-1
[r.p.m])
20000
RoHS指令(10物質対応)
対応
基本静定格荷重Co(N)
6200
JIS等級
0
基本動定格荷重C(N)
10600
シールド形状
開放形
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
深溝玉軸受
軌道輪列数
複列
転動体材質
炭素クロム鋼
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
87020105
4201 ATN9
28968636
4201 ATN9
複列深溝玉軸受
SKF(日本エスケイエフ)
1個
¥
2,898
税込
¥
3,188
注文コードが変更になりました。