複列深溝玉軸受

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 内径d(Φmm)25 注文コード87020141 品番4205 ATN9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥6,470
この商品は内径dなど19種類から選べます 他の種類を見る
内径d(Φmm)25 外径D(Φmm)52 幅B(mm)18 材質(本体)炭素クロム鋼 質量(g)160 限界回転数(min-1[r.p.m])11000 RoHS指令(10物質対応)対応 基本静定格荷重Co(N)14600 JIS等級0 基本動定格荷重C(N)19000 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数複列 転動体材質炭素クロム鋼

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
87020141 4205 ATN9 28968679 4205 ATN9 複列深溝玉軸受 SKF(日本エスケイエフ) 複列深溝玉軸受 SKF(日本エスケイエフ) 1個 3,398 税込3,738 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする