複列深溝玉軸受

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 87020157 品番 4206 ATN9
参考基準価格(税別)¥16,500 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
内径d(Φmm)30 外径D(Φmm)62 幅B(mm)20 材質(本体)炭素クロム鋼 質量(g)260 限界回転数(min-1[r.p.m])9500 RoHS指令(10物質対応)対応 基本静定格荷重Co(N)20800 JIS等級0 基本動定格荷重C(N)26000 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数複列 転動体材質炭素クロム鋼

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする