複列深溝玉軸受

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 内径d(Φmm)85 注文コード87020263 品番4217 ATN9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥85,400
この商品は内径dなど19種類から選べます 他の種類を見る
内径d(Φmm)85 外径D(Φmm)150 幅B(mm)36 材質(本体)炭素クロム鋼 質量(g)2550 限界回転数(min-1[r.p.m])3600 基本静定格荷重Co(N)102000 JIS等級0 基本動定格荷重C(N)93600 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数複列 転動体材質炭素クロム鋼

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする