SKF(日本エスケイエフ)
SKF(日本エスケイエフ)の ベアリング(軸受)
SKF(日本エスケイエフ)の ラジアル玉軸受
SKF(日本エスケイエフ)の ボールベアリング(深溝玉軸受)
複列深溝玉軸受
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
内径d(Φmm)
45
注文コード
87020367
品番
4309 ATN9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥27,400
この商品は
内径d
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
内径d(Φmm)
45
外径D(Φmm)
100
幅B(mm)
36
材質(本体)
炭素クロム鋼
質量(g)
1250
限界回転数(min
-1
[r.p.m])
6000
基本静定格荷重Co(N)
56000
JIS等級
0
基本動定格荷重C(N)
68900
シールド形状
開放形
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
深溝玉軸受
軌道輪列数
複列
転動体材質
炭素クロム鋼
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方