SKF(日本エスケイエフ)
SKF(日本エスケイエフ)の ベアリング(軸受)
SKF(日本エスケイエフ)の ラジアルころ軸受
SKF(日本エスケイエフ)の 円筒ころ軸受
単列円筒ころ軸受(NJ型)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全80種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
87021103
品番
NJ 314 ECP
参考基準価格(税別)
¥35,500
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
内径d(Φmm)
70
外径D(Φmm)
150
幅B(mm)
35
材質(本体)
炭素クロム鋼
質量(g)
2900
限界回転数(min
-1
[r.p.m])
5600
RoHS指令(10物質対応)
対応
基本静定格荷重Co(N)
228000
JIS等級
0
基本動定格荷重C(N)
236000
シールド形状
開放形
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
円筒ころ軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
炭素クロム鋼
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方