SKF(日本エスケイエフ)
SKF(日本エスケイエフ)の ベアリング(軸受)
SKF(日本エスケイエフ)の ラジアルころ軸受
SKF(日本エスケイエフ)の 自動調心ころ軸受
球面ころ軸受 21000番台
商品レビューを投稿する
25日以内出荷
25日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
内径d(Φmm)
40
注文コード
87024034
品番
21308 E
参考基準価格(税別)
¥22,700
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
内径d
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
幅B(mm)
23
外径D(Φmm)
90
内径d(Φmm)
40
シールド形状
開放形
軌道輪形状
自動調心ころ軸受
外輪タイプ
フラット
軌道輪列数
複列
限界回転数(min
-1
[r.p.m])
9500
材質(本体)
炭素クロム鋼
質量(g)
750
RoHS指令(10物質対応)
対応
基本静定格荷重Co(N)
108000
JIS等級
0
基本動定格荷重C(N)
104000
荷重方向
ラジアル
転動体材質
炭素クロム鋼
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方