SKF(日本エスケイエフ)
SKF(日本エスケイエフ)の ベアリング(軸受)
SKF(日本エスケイエフ)の ラジアルころ軸受
SKF(日本エスケイエフ)の 自動調心ころ軸受
球面ころ軸受 22000番台
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
内径d(Φmm)
75
外径D(Φmm)
160
注文コード
87024953
品番
22315 EK
参考基準価格(税別)
¥45,300
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
内径d・外径D
など
80
種類から選べます
他の種類を見る
幅B(mm)
55
外径D(Φmm)
160
内径d(Φmm)
75
シールド形状
開放形
軌道輪形状
自動調心ころ軸受
外輪タイプ
フラット
軌道輪列数
複列
限界回転数(min
-1
[r.p.m])
4300
材質(本体)
炭素クロム鋼
質量(g)
5550
RoHS指令(10物質対応)
対応
基本静定格荷重Co(N)
475000
JIS等級
0
基本動定格荷重C(N)
440000
荷重方向
ラジアル
転動体材質
炭素クロム鋼
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方