SKF(日本エスケイエフ)
SKF(日本エスケイエフ)の ベアリング(軸受)
SKF(日本エスケイエフ)の ラジアルころ軸受
SKF(日本エスケイエフ)の 自動調心ころ軸受
球面ころ軸受 22000番台
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
内径d(Φmm)
100
外径D(Φmm)
215
注文コード
87025041
品番
22320 E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥135,000
この商品は
内径d・外径D
など
80
種類から選べます
他の種類を見る
幅B(mm)
73
外径D(Φmm)
215
内径d(Φmm)
100
シールド形状
開放形
軌道輪形状
自動調心ころ軸受
外輪タイプ
フラット
軌道輪列数
複列
限界回転数(min
-1
[r.p.m])
3000
材質(本体)
炭素クロム鋼
質量(g)
13500
RoHS指令(10物質対応)
対応
基本静定格荷重Co(N)
950000
JIS等級
0
基本動定格荷重C(N)
815000
荷重方向
ラジアル
転動体材質
炭素クロム鋼
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
87025041
22320 E
28964856
22320 E
球面ころ軸受
SKF(日本エスケイエフ)
1個
¥
63,980
税込
¥
70,378
注文コードが変更になりました