スラスト球面ころ軸受

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 87026344 品番 29418 E
参考基準価格(税別)¥176,000 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980
外径D(Φmm)190 幅H(mm)60 内径d(Φmm)90 シールド形状開放形 軌道輪形状自動調心ころ軸受 外輪タイプフラット 軌道輪列数単列 材質(本体)炭素クロム鋼 質量(g)7750 限界回転数(min-1[r.p.m])3400 RoHS指令(10物質対応)対応 基本静定格荷重Co(N)2000000 JIS等級0 基本動定格荷重C(N)815000 荷重方向スラスト 転動体材質炭素クロム鋼

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする