※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
ナベヤの 足場周辺機器
ナベヤの 防振ゴム/防振パッド/防振装置
ナベヤの 防振パット
防振パッド(シロマー)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全100種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
87028541
品番
GSM020-150-12
参考基準価格(税別)
¥1,420
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
衝撃吸収+減衰性能。
共振周波数での伝達率が低い。
オープンセルとクローズドセルの混合型セル構造。
用途
専業機械の防振材、搬送用ローラーおよびベルトのための弾性材。
弾性プレスマット、柔軟性の高いシール材、モールド部品。
色
オレンジ
質量(g)
225
使用温度範囲(℃)
-30〜70
寸法C(mm)
12.5
伸び(%)
170
許容面圧(N/mm
2
)
0.765
寸法(A×B)(mm)
150×150
熱伝導率(W/mk)
0.11
許容荷重(N)
210〜400
圧縮永久ひずみ(%)
<5
引張強度(N/mm
2
)
2.50
アズワン品番
2-5140-02
許容温度(℃)
+120
摩擦係数
(鉄面)0.5、(コンクリート面)0.7
RoHS指令(10物質対応)
対応
燃焼性
B2(DIN)、B.C.D(EN ISO)
静的ばね定数(N/mm)
5885
損失係数
0.12
面積(cm
2
)
225