※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GSM020-075-25 防振パッド(シロマー) ナベヤ 87028575 GSM020-075-25 防振パッド(シロマー) ナベヤ 87028575

防振パッド(シロマー)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 87028575 品番 GSM020-075-25
参考基準価格(税別)¥1,060 販売価格(税込) ¥1,088
販売価格(税別)
989

衝撃吸収+減衰性能。
共振周波数での伝達率が低い。
オープンセルとクローズドセルの混合型セル構造。

用途
専業機械の防振材、搬送用ローラーおよびベルトのための弾性材。
弾性プレスマット、柔軟性の高いシール材、モールド部品。
オレンジ 質量(g)25 使用温度範囲(℃)-30〜70 寸法C(mm)25 伸び(%)170 許容面圧(N/mm2)0.017 寸法(A×B)(mm)75×75 熱伝導率(W/mk)0.11 許容荷重(N)50〜88 圧縮永久ひずみ(%)<5 引張強度(N/mm2)2.50 許容温度(℃)+120 摩擦係数(鉄面)0.5、(コンクリート面)0.7 RoHS指令(10物質対応)対応 燃焼性B2(DIN)、B.C.D(EN ISO) 静的ばね定数(N/mm)92 損失係数0.12 面積(cm2)56

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防振ゴム/防振パッド/防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする