画像準備中

OA-Wシリーズ(ラバースリット)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(20個) 注文コード87037754 品番OA-W16-0901RS(C1,B)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,200
この商品は21種類から選べます 他の種類を見る
質量(g)約14 タイプ耐油性 取付穴径21 材質(シール)ポリプロピレン(難燃グレードUL94HB) 適合板厚(mm)4以下 穴数1 取付ねじCTG16(G1/2) 材質(キャップ)ナイロン66(難燃グレードUL94V-2) 使用周囲温度(℃)-25〜+80 材質(Oリング)NBR 材質(ロックナット)ナイロン66(難燃グレードUL94V-2) 材質(ブッシュ)NBR 適合電線径(Φmm)4〜9 適合コネクタ外径(Φmm)14以下 ニップルナイロン66(難燃グレードUL94V-2)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする