※本体
オーム電機[配線パーツ]
オーム電機[配線パーツ]の 制御機器・PLC・リレー
オーム電機[配線パーツ]の PLC(プログラマブルコントローラ)
オーム電機[配線パーツ]の PLCその他関連用品
ゴムブッシュ(標準タイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
適合機種
OA-W1609(E),OA-W1611(E),OA-W16-334(E),OA-W16-402(E),OA-QW09S(E),OA-QW11S(E),OA-QW0911S(E),OA-QW09S(E)-2,OA-QW11S(E)-2,OA-QW0911S(E)-2,JB-WST304(E),JB-WST306(E),JB-WS304(E)
タイプ
耐候性
注文コード
87039601
品番
G11-09AE
参考基準価格(税別)
¥980
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
この商品は
適合機種・タイプ・内容量
など
50
種類から選べます
他の種類を見る
ゴムブッシュを入れ替えることで、適合電線径を変更できます。
材質
EPDM
色
青
タイプ
耐候性
適合電線径(Φmm)
6〜9
適合機種
OA-W1609(E),OA-W1611(E),OA-W16-334(E),OA-W16-402(E),OA-QW09S(E),OA-QW11S(E),OA-QW0911S(E),OA-QW09S(E)-2,OA-QW11S(E)-2,OA-QW0911S(E)-2,JB-WST304(E),JB-WST306(E),JB-WS304(E)