※本体
オーム電機[配線パーツ]
オーム電機[配線パーツ]の 制御機器・PLC・リレー
オーム電機[配線パーツ]の PLC(プログラマブルコントローラ)
オーム電機[配線パーツ]の PLCその他関連用品
ゴムブッシュ(標準タイプ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
適合機種
OA-W2213(E),OA-W2216(E),OA-W2219(E),OA-W22-604(E),OA-W22-704(E),OA-QW16S(E),OA-QW19S(E),OA-QW1619S(E),OA-QW16S(E)N,OA-QW19S(E)N,OA-QW1619S(E)N
タイプ
耐油性
注文コード
87039775
品番
G22-16A
参考基準価格(税別)
¥980
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
この商品は
適合機種・タイプ・内容量
など
50
種類から選べます
他の種類を見る
ゴムブッシュを入れ替えることで、適合電線径を変更できます。
材質
NBR
色
黒
タイプ
耐油性
適合電線径(Φmm)
11〜16
適合機種
OA-W2213(E),OA-W2216(E),OA-W2219(E),OA-W22-604(E),OA-W22-704(E),OA-QW16S(E),OA-QW19S(E),OA-QW1619S(E),OA-QW16S(E)N,OA-QW19S(E)N,OA-QW1619S(E)N