※本体
オーム電機[配線パーツ]
オーム電機[配線パーツ]の 制御機器・PLC・リレー
オーム電機[配線パーツ]の PLC(プログラマブルコントローラ)
オーム電機[配線パーツ]の PLCその他関連用品
ゴムブッシュ(標準タイプ)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
適合機種
OA-W3626(E),OA-W3630(E),OA-QW30S(E),OA-QW30S(E)N
タイプ
耐油性
注文コード
87039915
品番
G36-30
参考基準価格(税別)
¥3,010
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
適合機種・タイプ・内容量
など
50
種類から選べます
他の種類を見る
ゴムブッシュを入れ替えることで、適合電線径を変更できます。
材質
NBR
色
黒
タイプ
耐油性
適合電線径(Φmm)
15〜30
適合機種
OA-W3626(E),OA-W3630(E),OA-QW30S(E),OA-QW30S(E)N