システムケース

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード87043205 品番L-1014B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

カトラリーの収納や整理に便利です。
シンプルなデザインで非常に使い易い。

材質(本体)AS樹脂 外寸法・幅(mm)164 外寸法・高さ(mm)50 外寸法・奥行(mm)246 ブルー 質量(g)159

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:406

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箸立・楊枝入・ナフキン立」にはこんなカテゴリがあります

シェアする