ラストロ(岩崎工業)
ラストロ(岩崎工業)の キッチン・調理用品
ラストロ(岩崎工業)の 裏ごし・ふるい・スープ・味噌こし
ラストロ(岩崎工業)の ロート
ロート
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
87043817
品番
K-1510W
参考基準価格(税別)
¥320
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
銀イオン抗菌Ag+を使用してます。
材質(本体)
ポリプロピレン
色
ホワイト
質量(g)
42
外寸法・幅(mm)
120
外寸法・高さ(mm)
110
外寸法・奥行(mm)
137