マルチスタンド(3段タイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード87044055 品番DG-CAM21
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,800
耐荷重(kg)2.5 質量(g)1190 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×100×610 ねじ穴1/4-20UNC アズワン品番64-0902-31 地上高さ(mm)(最小)580、(最大)1530

商品説明動画

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
87044055 DG-CAM21 44637375 DG-CAM21N 三脚 サンワサプライ 三脚 サンワサプライ 1個 4,298 税込4,728 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする