サンワサプライ
サンワサプライの PCアクセサリー
サンワサプライの OAタップ/電源タップ
サンワサプライの 延長コード
カール電源延長コード
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
87046103
品番
TAP-EXC3
参考基準価格(税別)
¥8,500
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
コード長さ(m)
1.5〜3
コンセント形状
2P
規格
PSE準拠
スイッチ
×
コンセント個数
1
定格容量
15A・125V(合計1500Wまで)
電源コード(m)
1.5〜3
機能
耐トラッキング
アズワン品番
64-0902-78
マグネット
×
USBポート数
×
プラグ形状
2Pストレートプラグ
雷ガード
×
耐トラッキング
×
埃防止シャッター
×