東洋技研
東洋技研の 接続・省配線(制御機器)
東洋技研の 端子台
東洋技研の ネジ式端子台
レール DAVタイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
87049636
品番
DAV-4-1000
参考基準価格(税別)
¥957
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
1000
高さ(mm)
10
寸法A(mm)
4.5
寸法B(mm)
10
寸法C(mm)
10
最大幅(mm)
35
取付幅(mm)
25