東洋技研
東洋技研の 電子部品(オンボード)
東洋技研の 機構部品(電子部品)
東洋技研の 基板用コネクタ
ポストハウジング
商品レビューを投稿する
28日以内出荷
返品不可
28日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
87050022
品番
PRS-16PH
参考基準価格(税別)
¥1,360
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
【ポストハウジング】PBT(黒)
【コンタクトピン】C5191W-H
定格電圧(V)
AC250
定格電流(A)
3
絶縁抵抗(MΩ)
100以上
使用周囲温度(℃)
-15〜+60(ただし氷結、結露しない事)
寿命
挿抜/50回以上
接触抵抗(mΩ)
20以下
耐電圧(V/min)
AC1000