画像準備中

ポストハウジング

商品レビューを投稿する
28日以内出荷返品不可 28日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード87050031 品番PRS-4PH
参考基準価格(税別)¥370 販売価格(税込) ¥318
販売価格(税別)
289
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
材質
【ポストハウジング】PBT(黒)
【コンタクトピン】C5191W-H
定格電圧(V)AC250 定格電流(A)3 絶縁抵抗(MΩ)100以上 使用周囲温度(℃)-15〜+60(ただし氷結、結露しない事) 寿命挿抜/50回以上 接触抵抗(mΩ)20以下 耐電圧(V/min)AC1000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。https://help.monotaro.com/app/ask書類名)1:SDS(MSDS)2:RoHS(2)3:非該当証明書4:ChemSHERPA5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする