- SHスプレイヤー 装栄 87060942 - SHスプレイヤー 装栄 87060942

SHスプレイヤー

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード87060942 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

従来のスプレイヤーになかった、洗剤の詰め替えに便利な広口ボトルを採用。霧と泡の2パターンの吐出を選べるスプレイヤー。

容量(mL)500 材質PE オレンジ 使用流体霧/泡 ノズル切替式(泡・霧・止) 危険物の類別非危険物

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:127

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
87060933
2021-10-05
用途:
ガラス清掃
サッシのさとう 様 (建設業・工事業)

いつもは霧状を使っているけど、泡状ではどうかと思い購入しました。

対象商品:
87060942
2020-10-05
用途:
トイレ掃除に

泡スプレーボトル用として購入しました。
以前使用していたものが、レバー部分がどうにも不具合があったため、こちらもとりあえず試しに購入です。
今のところは問題もなく、置くのには安定感があります。
口も広いので補充も楽かと。
泡なのか霧なのかをマークで記してありますが、わかりづらいので、わかりやすく改善していただけたらよいです。
あとは、どの程度もつかですね。

対象商品:
87060942
2020-11-13
用途:
ハウスクリーニング
サービス業

洗剤を入れて使っています。補充が楽で、パッキンも比較的優秀です。

1人が参考にしています
対象商品:
87060933
2020-03-13
用途:
お風呂場の清掃
自動車・二輪車・自転車関連業

キャップが大きいので、継ぎ足しが楽!半透明な容器で安くさい感じがしないので良いです。残量も確認しやすいです。
ただ、連続して打ったとき、レバーの戻りが悪いときが有ります。

対象商品:
87060942
2020-10-22
用途:
トイレ掃除に
新廣瀬商事株式会社 様

一度レビューしましたが、気になる点がでてきましたので、再度レビューします。
おおむね前回の感想と同じですが、使用し始めて、噴射が弱いように思います。思うほど飛んでくれず、少々泡状で垂れます。あと、レバーが弱いような…。

2人が参考にしています
対象商品:
87060942
2016-08-02
用途:
洗剤用

商品ページに泡でスプレー出来ると書いて有るが、泡でスプレー出来ない。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

こちらの商品は、霧と泡の切り替えが可能です。
噴射口に2種類の▲があります。(大と小)
こちらの大が泡で小は霧となります。

もし、出ないということであれば不良品の可能性がございますので、交換させていただきます。
よろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプレー容器(ピストルタイプ)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/828/
2022-10-12
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする