LMU-6H AC110V W 《抵抗器内蔵》モールドフレーム形ネオン表示灯 坂詰製作所 87061597

《抵抗器内蔵》モールドフレーム形ネオン表示灯

(16件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード87061597 品番LMU-6H AC110V W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は25種類から選べます 他の種類を見る
定格電圧(V)AC110 発光色乳白 レンズ色- 形状その他 取付穴径(Φmm)15.8 光源LED パネルカット寸法(mm)16 内蔵ランプ放電管 結線方式2.6mmビス留式 材質ポリカーボネート樹脂 定格電流(mA)AC5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
87061651
2023-10-02
用途:
メンテナンス作業時
飲食業

他の商品より、特にコスパがよく使い勝手も良好で常に使用しております!!

対象商品:
87061615
2022-09-01
用途:
工作機械のメンテナンス用に使用しました

古めの工作機械は200V電源のパイロットランプも多く
メンテナンス時に取付穴:Φ16では選択肢が少ないが
丁度良いこの商品を見つけて復旧させました。

対象商品:
87061597
2020-12-24
用途:
AC100V電源制御盤の動作表示パイロットランプ

接続がビスナットなので作業がとてもやりやすい。表示照度も十分。

対象商品:
87061642
2020-10-22
用途:
マシンの表示灯
株式会社五輪パッキング 様 (製造業)

プレス機械のひょじ等が切れていましたが大変明るく見やすくなりました。

対象商品:
87061606
2019-08-14
用途:
表示灯に使用
佐藤電研 様

安価だったので不安でしたが、問題なく使用できました。端子がビス止めなのもいいですね。

対象商品:
87061615
2020-04-29
用途:
古い機材の修理
サービス業

大きくて古い機材の修理に使いました。35年前のランプと交換。端子の形状はやや違うもののそのまま置換できました。ラッキーですね。

対象商品:
87061764
2022-05-22
用途:
表示灯の取替
サービス業

取替ましたが点灯しませんでした
200~220vの表示灯はないですかね?

対象商品:
87061685
2018-04-02
用途:
表示灯
テイ シークェンス 様 (建設業・工事業)

M3ネジに要注意、そしてY端子は使わない方が良さそうです。
また手や指が触れない様にするカバーもついていません。

しかしコレより小さいネオン表示灯だと半田付けになるので工賃がかさみやすいですし、納入先の保全からお小言を言われたりします。

コレならばネジ止めなのでそう言った心配は少ないです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「パイロットランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする